Motion
ÉLÉMENT EN CAOUTCHOUC POUR LE COUPLAGE DE LA MÂCHOIRE

DODGE
RUBBER ELEMENT FOR JAW COUPLING

Araignée de raccord de mâchoire - caoutchouc nitrile, mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI03376084
N° MFRRUBBER ELEMENT FOR JAW COUPLING
Prix8.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RUBBER ELEMENT FOR JAW COUPLING

Araignée de raccord de mâchoire - caoutchouc nitrile, mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI03376084
N° MFRRUBBER ELEMENT FOR JAW COUPLING

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Taille du raccord
    L075
  • Diamètre extérieur
    1.75 po
  • Désalignement parallèle
    0.015 po

Détails

  • Pays d’origine
    CA
  • Composant de couplage
    Élément
  • Style de couplage
    Mâchoire
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de l’élément
    Caoutchouc nitrile
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Lubrification
    Aucun
  • Vitesse maximale
    11000 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    L
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 212 degrés Fahrenheit, minimum -40
  • Couple nominal (po-lb)
    90 po-lb
  • CUP_NON
    775829147136

Aperçu

Description du fabricant
L-075N ARAIGNÉE