Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée20-3/4 po
- Dégagement à la tête20 po
- Élévateur standard17 pi
Détails
- Détails supplémentairesProtection contre les surcharges
- Matériau du corpsAluminium et alliage de zinc
- Type de palan à levierCâble
- SérieClé à cliquet pour câble
- Capacité de poids3/4 tonnes
Aperçu
- Haute qualité et durable avec une grande variété d’options de montage
- Conçu pour la sécurité
- De nombreuses fonctions qui facilitent l’utilisation
- Idéal pour la construction et les applications commerciales