Motion
10017W
Coffing® Palan électrique à chaîne - série EC, crochet, montage à cosse, capacité de 1/4 tonnes, hauteur de levage de 10 pi, 3 ph, 230/460 V, 1/2 hp, capacité nominale de service de H4 , 10.7 (deux) fp/min, vitesse de levage maximale de 32 (unique) fp/min
N° D’ARTICLE MI03376768
N° MFR10017W
Prix5,724.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coffing® Palan électrique à chaîne - série EC, crochet, montage à cosse, capacité de 1/4 tonnes, hauteur de levage de 10 pi, 3 ph, 230/460 V, 1/2 hp, capacité nominale de service de H4 , 10.7 (deux) fp/min, vitesse de levage maximale de 32 (unique) fp/min
N° D’ARTICLE MI03376768
N° MFR10017W
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
Prix5,724.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’ouverture du crochet
    1-3/16 po
  • Dimensions du boîtier
    11-5/8 x 23-3/8 x 8 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    19.1300 po
  • Longueur du boîtier
    23-3/8 po
  • Largeur du boîtier
    11-5/8 po
  • Hauteur de levage
    10 pi
  • Dégagement minimal à la tête du palan
    16-7/8 po
  • Poids
    112.00 lb

Détails

  • Revêtement de finition de carrosserie
    Émail blanc
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Capacité
    1/4 tonnes
  • Matériau de la chaîne
    Acier
  • ECCN
    EAR99
  • Cote de service du palan
    H4
  • Puissance
    1/2 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    698303214479
  • Vitesse de levage maximale
    10.7 (deux) fp/min, 32 (unique) fp/min
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Type de montage
    Crochet, cosse
  • Nombre de vitesses
    2
  • Reeving
    1
  • Série
    EC
  • Tension d’alimentation
    230/460 V
  • CUP_NON
    698303214479
  • Tension
    24 V
  • Capacité de poids
    1/4 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
10017W, PALAN À CHAÎNE EC0532-3-10 ELEC 1/4T