Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.0000 po
- Largeur de la base2-3/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.5938 à 8.4063 po
- Taille du boulon3/4
- Diamètre à l’alésage2-3/16 po
- Hauteur totale5.9063 po
- Longueur totale10.4375 po
- Largeur totale2.7500 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageAdaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale12900 lbf
- Capacité de charge statique radiale9000 lbf
- Roulement de rechangeUK213+HA2313
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUKP200+HA2000
- CUP_NON0808250237852