Motion
701-70008-024 BEURRE DROIT SLV/SQ

REXNORD INC
701-70008-024 STRAIGHT SLV/SQ BORE

Pose et moulage Duralon®, simple – 0.5040 po de diamètre, 0.7500 po de longueur, matériau Duralon
N° D’ARTICLE MI03383594
N° MFR701-70008-024 STRAIGHT SLV/SQ BORE
Price$303.15/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
701-70008-024 STRAIGHT SLV/SQ BORE

Pose et moulage Duralon®, simple – 0.5040 po de diamètre, 0.7500 po de longueur, matériau Duralon
N° D’ARTICLE MI03383594
N° MFR701-70008-024 STRAIGHT SLV/SQ BORE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$303.15/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.5040 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Longueur totale
    0.7500 po
  • Poids
    0.02 lb

Details

  • Matériau de support
    Fibre de verre époxy
  • Matériau du roulement
    Duralon
  • Matériau de la bague
    Duralon
  • Type de douille
    Manche unie
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    793699221176
  • Spécification du matériel
    Duralon
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +325 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    701
  • CUP_NON
    793699221176

Aperçu

Description du fabricant
701-70008-024 BEURRE DROIT SLV/SQ

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté