Motion
711-01014-019 ROULEMENT SPHÉRIQUE

REXNORD INC
711-01014-019 SPHERICAL BEARING

Pose et moulage Duralon®, simple – 0.5938 po de longueur, matériau Duralon
N° D’ARTICLE MI03383907
N° MFR711-01014-019 SPHERICAL BEARING
Prix261.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
711-01014-019 SPHERICAL BEARING

Pose et moulage Duralon®, simple – 0.5938 po de longueur, matériau Duralon
N° D’ARTICLE MI03383907
N° MFR711-01014-019 SPHERICAL BEARING
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
Prix261.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.5938 po

Détails

  • Matériau de support
    Fibre de verre époxy
  • Matériau du roulement
    Duralon
  • Matériau de la bague
    Duralon
  • Type de douille
    Manche unie
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    793699707618
  • Spécification du matériel
    Duralon
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à 325 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    711
  • CUP_NON
    793699707618

Aperçu

Description du fabricant
711-01014-019 ROULEMENT SPHÉRIQUE
  • Le roulement est constitué d’une doublure tissée autolubrifiante en fibre de téflon et en polyester soutenue par une fibre de verre continue enroulée de filament et une matrice de résine époxy