Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Hauteur totale7.3750 po
- Largeur totale2.7500 po
- Poids22.26 lb
Détails
- Type de roulementRouleau conique
- Matériau de la cageAcier
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierPrise en charge de l’angle supérieur
- Manuel d’instructions
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- LubrificationRelubrifiable
- Type de lubrificationGraisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantETPB22439H
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant793699321432
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.2300 tr/min
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux d'entraînement
- Type de jointDégagement/sans contact
- SérieB22400
- Type de roulementRoulement à rouleaux conique
- Type d’unitéAngle supérieur
- CUP_NON793699321432