Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-11/16 po
- Boîtier Largeur1-7/16 po
- Anneau intérieur Largeur1.937 po
- Extérieur Diamètre4.3750 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type de serviceService normal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Capacité de charge dynamique radiale7420 lbf
- Capacité de charge statique radiale4610 lbf
- Roulement de rechangeUC209-27C4HR23
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCLC200C4HR23
- CUP_NON0808250326518