Motion
12FBSPP-12MP

GATES RUBBER CO
12FBSPP-12MP

Raccord adaptateur 725362335 - Tuyau standard femelle britannique parallèle 3/4 po x tuyau mâle rigide 3/4 po
N° D’ARTICLE MI03386413
N° MFR12FBSPP-12MP
Prix77.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12FBSPP-12MP

Raccord adaptateur 725362335 - Tuyau standard femelle britannique parallèle 3/4 po x tuyau mâle rigide 3/4 po
N° D’ARTICLE MI03386413
N° MFR12FBSPP-12MP
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
Prix77.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 BSPP
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Type de taille End 2
    3/4 NPTF
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    BSPP à NPTF
  • Mot-clé de description
    Tuyau standard femelle britannique parallèle 3/4 po x tuyau mâle rigide 3/4 po
  • Style de fin 1
    Tuyaux parallèles standard britanniques femelles
  • Filetage de l’extrémité 1
    (BSPP) 3/4–14
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 3/4–14
  • Numéro CUP du fabricant
    072053790757
  • CUP_NON
    072053790757

Aperçu

Description du fabricant
12FBSPP-12MP ADAPTATEUR 7253-62335
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good