Motion
SDG10S25F

SIOUX TOOLS
SDG10S25F

Meuleuse droite - Collet taille 0.25 po, vitesse maximale 25000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03387371
N° MFRSDG10S25F
Prix392.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SIOUX TOOLS
SDG10S25F

Meuleuse droite - Collet taille 0.25 po, vitesse maximale 25000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03387371
N° MFRSDG10S25F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix392.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau
    3/8 po
  • Taille de l’entrée
    0.25 po
  • Longueur totale
    9 po
  • Poids de l’outil
    1.70 lb
  • Taille de la roue
    1/4 po

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    30.0 pcm
  • Entrée d'air
    1/4 po
  • débit
    30 pcm
  • Description
    Meuleuse droite à matrice de 1.0 HP à 25000 tr/min et à collet de 1/4 po et échappement avant
  • Vitesse libre
    25,000 tr/min
  • Puissance
    1 HP
  • Comprend
    Protège-collet (série 1DS )
  • Vitesse maximale
    25000 tr/min
  • Types de produits
    Meuleuse à matrice droite
  • Type de roue
    Collet

Aperçu

Description du fabricant
SDG10S25F MEUBLE À MATRICE
  • Levier de verrouillage et accélérateur rotatif
  • Échappement avant ou arrière
  • Commande de vitesse intégrée