Motion
B954C016032
Barres forées - série B954 , diamètre de 2.0000 po, diamètre extérieur de 4.0000 po, longueur totale de 13.0000 po, matériau en aluminium bronze C95400
N° D’ARTICLE MI03388725
N° MFRB954C016032
Prix807.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Barres forées - série B954 , diamètre de 2.0000 po, diamètre extérieur de 4.0000 po, longueur totale de 13.0000 po, matériau en aluminium bronze C95400
N° D’ARTICLE MI03388725
N° MFRB954C016032
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
Prix807.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Classe ISO
    CDA 954
  • Longueur
    13.0000 po
  • Valeur P maximale
    6000 psi
  • Valeur PV maximale
    125000
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Longueur totale
    13.0000 po

Détails

  • Marque
    Bunting
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Groupe et classe
    C95400
  • Tolérance du diamètre intérieur
    1.8750 à 1.9250 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B954C016032
  • Matériel
    C95400 Bronze aluminium
  • Spécification du matériel
    C954
  • Valeur V max.
    250 fp/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -450 à 750 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    4.0750 à 4.1050 po
  • Types de produits
    Barres à âme en bronze
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    B954
  • Normes respectées
    ASTM B271, ASTM B505, CDA 954 9C
  • Type de roulement
    Stock de barres avec mandrin
  • CUP_NON
    717905019579

Aperçu

Description du fabricant
B954C016032-13 BARRE 2 X 4 X 13
  • Le bronze aluminium C95400 est un alliage « VERT » sans plomb Bronze aluminium CDA 954 9C ASTM B505
  • Le bronze d’aluminium est un bronze très dur, résistant et résistant à l’abrasion dont les propriétés physiques restent bonnes à des températures élevées – la résistance à la compression à 500°F est la même que celle des bronzes étamés à température ambiante.
  • Les bonnes applications comprennent l’équipement de terrassement lourd, les roulements à collet roulé et les roulements de machine-outil.
  • Les barres pleines et à noyau sont stockées par incréments de 13 po et de 144 po de longueur, et sont disponibles dans d’autres longueurs et tailles non standard.
  • Les barres pleines et à noyaux de plus de 8 po de diamètre extérieur sont stockées en longueurs de 105 po.
  • Pensez à utiliser les barres lorsque vous avez besoin de roulements spéciaux, de roulements pour prototypes ou pour des réparations d’urgence.
  • C95400 est disponible soit sous forme de moulage, soit sous traitement thermique.
  • Propriétés typiques : (Ne pas utiliser à des fins de spécification.) Cuivre : 83.00 % min. Aluminium : 10.00 à 11.50 % Fer 3.00 à 5.00 %
  • Propriétés physiques : Résistance à la traction continue moulée, psi : 85,000 min. Résistance au rendement, PSI : 32,000 min.
  • Allongement : 12 % min. Résistance à la traction traitée à la chaleur, psi : 95,000 min. Résistance au rendement, PSI : 45,000 min. Allongement : 10 % min. Dureté de Brinell (charge de 3000 kg; comme coulée) : 170 Dureté de Brinell (charge de 3000 kg; traitée thermiquement) : 195
  • Cote de machinabilité : 60
  • Température de fonctionnement minimale : -450°F
  • Température de fonctionnement maximale : 750°F intermittent à 1200°F
  • C95400 Le bronze d’aluminium est utilisé pour les applications à faible vitesse et à très forte charge.
  • C95400 nécessite des arbres en acier trempé et une lubrification constante de la graisse, du graphite ou du molybdène-disulfure.