Motion
MG-M12T
MG - Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 12 mm, taille du filetage de la tige : M12 x 1.75, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI03392278
N° MFRMG-M12T
Prix61.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MG - Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 12 mm, taille du filetage de la tige : M12 x 1.75, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI03392278
N° MFRMG-M12T
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
Prix61.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    22.23 mm
  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Diamètre de la tête
    30 mm
  • Largeur de la tête
    12 mm
  • Angle de désalignement
    17 °
  • Hauteur totale
    65 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M12 x 1.75
  • Taille du filetage
    M12 x 1.75
  • Poids
    0.095 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Grade
    Précision
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    18215 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    MG
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    -6H-LH
  • CUP_NON
    190029036187

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE GAUCHE/H MG-M12T MÉTRIQUE AVEC FIL DE SORTIE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer