Motion
100H-4 MAILLON D/DÉCALÉ

TIMKEN DRIVES LLC
100H-4 D/OFFSET LINK

Maillon coudé - pas : 100 / 1-1/4 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03392512
N° MFR100H-4 D/OFFSET LINK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
100H-4 D/OFFSET LINK

Maillon coudé - pas : 100 / 1-1/4 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03392512
N° MFR100H-4 D/OFFSET LINK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    6.473 po
  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.186 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Longueur de la goupille
    6.473 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Pas transversal
    1.539 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    17979
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de torons entre
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    H
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051179795

Aperçu

Description du fabricant
100H-4 SAC POLYBAG À MAILLONS D/OFF