Motion
120-8 COT CHAÎNE À ROULEAU

TIMKEN DRIVES LLC
120-8 COT ROLLER CHAIN

Roller Chain - Standard Series, 120 / 1-1/2 in Pitch, Cottered, 8 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI03392530
N° MFR120-8 COT ROLLER CHAIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
120-8 COT ROLLER CHAIN

Roller Chain - Standard Series, 120 / 1-1/2 in Pitch, Cottered, 8 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI03392530
N° MFR120-8 COT ROLLER CHAIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    14.631 po
  • Largeur intérieure
    1.000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.425 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Longueur de la goupille
    14.631 po
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Résistance à la traction
    360800 lb
  • Pas transversal
    1.789 po
  • Poids
    32.305 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    15787
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    80
  • Nombre de torons entre
    8
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    7F
  • CUP_NON
    642051157878

Aperçu

Description du fabricant
120-8C BOBINE DE 010 PI EN BOÎTE
  • Prix par pied
  • Longueur totale 10 pi