Motion
CHAÎNE À ROULEAU 120HZ-4 COT

TIMKEN DRIVES LLC
120HZ-4 COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 120 / 1-1/2 po, fendue, 4 fils, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03392540
N° MFR120HZ-4 COT ROLLER CHAIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
120HZ-4 COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 120 / 1-1/2 po, fendue, 4 fils, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03392540
N° MFR120HZ-4 COT ROLLER CHAIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    8.004 po
  • Largeur intérieure
    1.000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.425 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Longueur de la goupille
    8.004 po
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Résistance à la traction
    180400 lb
  • Pas transversal
    1.925 po
  • Poids
    18.065 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    15841
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    80
  • Nombre de torons entre
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    7F
  • CUP_NON
    642051158417

Aperçu

Description du fabricant
120HZ-4C BOBINE DE 010 PI EN BOÎTE
  • Prix par pied
  • Longueur totale 10 pi