Motion
140H-2 COT CONN LINK A.P.I.

TIMKEN DRIVES LLC
140H-2 COT CONN LINK A.P.I.

Maillon de connexion - pas : 140 / 1-3/4 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03392558
N° MFR140H-2 COT CONN LINK A.P.I.
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
140H-2 COT CONN LINK A.P.I.

Maillon de connexion - pas : 140 / 1-3/4 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03392558
N° MFR140H-2 COT CONN LINK A.P.I.
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    4.498 po
  • Taille et pas de la chaîne
    140 / 1-3/4 po
  • Largeur intérieure
    1.000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.663 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.250 po
  • Diamètre de la broche
    0.500 po
  • Longueur de la goupille
    4.498 po
  • Diamètre du rouleau
    1.000 po
  • Pas transversal
    2.055 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16109
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de torons entre
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    API
  • Normes respectées
    7F
  • CUP_NON
    642051161097

Aperçu

Description du fabricant
140H-2 CO-LIEN À CLAVETTE A.P.I.