Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne11.943 po
- Taille et pas de la chaîne160 / 2 po
- Largeur intérieure1.250 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.899 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.252 po
- Diamètre de la broche0.563 po
- Longueur de la goupille11.943 po
- Diamètre du rouleau1.126 po
- Pas transversal2.305 po
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Type de lienLien de connexion
- Numéro de catalogue du fabricant16125
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Nombre de torons entre5
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 oF
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- SérieAPI
- Normes respectées7F
- CUP_NON642051161257