Motion
200-3 COT CONN LINK A.P.I.

TIMKEN DRIVES LLC
200-3 COT CONN LINK A.P.I.

Maillon de connexion - pas : 200 / 2-1/2 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03392616
N° MFR200-3 COT CONN LINK A.P.I.
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
200-3 COT CONN LINK A.P.I.

Maillon de connexion - pas : 200 / 2-1/2 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03392616
N° MFR200-3 COT CONN LINK A.P.I.
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    9.067 po
  • Taille et pas de la chaîne
    200 / 2-1/2 po
  • Largeur intérieure
    1.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.312 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.312 po
  • Diamètre de la broche
    0.781 po
  • Longueur de la goupille
    9.067 po
  • Diamètre du rouleau
    1.562 po
  • Pas transversal
    2.817 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    18540
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de torons entre
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    API
  • Normes respectées
    7F
  • CUP_NON
    642051185406

Aperçu

Description du fabricant
200-3 CO-LIEN À CLAVETTE A.P.I.