Motion
264-1 MAILLON D/DÉCALÉ

TIMKEN DRIVES LLC
264-1 D/OFFSET LINK

Maillon décalé - 264 / 2-1/2 po à chaîne et pas, à clavette, matériau en acier au carbone, fini de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03392629
N° MFR264-1 D/OFFSET LINK
Prix345.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
264-1 D/OFFSET LINK

Maillon décalé - 264 / 2-1/2 po à chaîne et pas, à clavette, matériau en acier au carbone, fini de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03392629
N° MFR264-1 D/OFFSET LINK
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
Prix345.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    3.687 po
  • Taille et pas de la chaîne
    264 / 2-1/2 po
  • Largeur intérieure
    1.490 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.375 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.375 po
  • Diamètre de la broche
    0.875 po
  • Longueur de la goupille
    3.687 po
  • Diamètre du rouleau
    1.562 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    264 / 2-1/2 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    18050
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Std.
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051180500

Aperçu

Description du fabricant
DRV-264Z-1 LIEN D'ARRÊT;18050 264-1 D/OFF