Motion
80-2 COT CHAÎNE À ROULEAU

TIMKEN DRIVES LLC
80-2 COT ROLLER CHAIN

Roller Chain - Standard Series, 80 / 1 in Pitch, Cottered, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI03392646
N° MFR80-2 COT ROLLER CHAIN
Prix121.45 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
80-2 COT ROLLER CHAIN

Roller Chain - Standard Series, 80 / 1 in Pitch, Cottered, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI03392646
N° MFR80-2 COT ROLLER CHAIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix121.45 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.565 po
  • Largeur intérieure
    0.627 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.943 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.313 po
  • Longueur de la goupille
    2.565 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Résistance à la traction
    14500 lb
  • Pas transversal
    1.155 po
  • Poids
    3.827 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    13652
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    120
  • Nombre de torons entre
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    7F
  • CUP_NON
    642051136521

Aperçu

Description du fabricant
80-2C BOBINE DE 010 PI EN BOÎTE
  • Prix par pied
  • Longueur totale 10 pi