Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne9.495 po
- Largeur intérieure0.627 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.943 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.125 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.313 po
- Longueur de la goupille9.495 po
- Diamètre du rouleau0.625 po
- Résistance à la traction172000 lb
- Pas transversal1.155 po
- Poids14.839 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Revêtement de finitionLubrifié à chaud
- Numéro de catalogue du fabricant15769
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens120
- Nombre de torons entre8
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 °F
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieStandard
- Normes respectées7F
- CUP_NON642051157694
Aperçu
- Prix par pied
- Longueur totale 10 pi