Motion
UCFL208-24
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/2 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03395288
N° MFRUCFL208-24
Price$105.87/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/2 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03395288
N° MFRUCFL208-24

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$105.87/each

Spécifications

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    5.6719 po
  • Bore Diameter  
    1-1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Overall Length Diameter  
    6.8750 po

Details

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    UC208-24
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFL200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250119783

Aperçu

Description du fabricant
UCFL208-24 1-1/2 2-BOLT FLG

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté