Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur1.1250 po
- Longueur totale1.5000 po
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue1.095 / 1.125 po
- Arbre Diamètre0.625 po
Détails
- Matériau du roulementPlastique acier
- Type de douilleBague à billes
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Type de fermetureFermé
- Capacité de charge dynamique620 lbf
- Capacité de charge620 lbf
- LubrificationEmballage sec
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- SérieSSU
- Type d’essuie-glaceDeux essuie-tout
Aperçu
Description du fabricant
SSU-10-WW-DP EMBALLAGE SEC