Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage3/4 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 (largeur) en
- Longueur jusqu’au centre du trou1-11/16 po
- Taille du filetage3/8-16 po
- Poids0.69 lb
Détails
- Forme de l’alésageRonde avec rainure de clavette
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Emplacement de la rainure de clavetteÉcart
- Numéro CUP du fabricant085311309066
- Nombre d’extrémités de mâchoireCélibataire
- Type de produitEmpiècements en U
- SérieN1000
- Emplacement de la vis de fixationOreille
- Normes respectéesASAE Catégorie 1
- Application de conception de fourcheMettre en œuvre