Motion
145THTR5376BA

LEESON ELECTRIC
145THTR5376BA

Moteur de service vectoriel à inverseur - 1 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145TC châssis, Logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 60 Hz, Montage sur socle boulonné, Service continu
N° D’ARTICLE MI03408397
N° MFR145THTR5376BA
Prix1,010.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
145THTR5376BA

Moteur de service vectoriel à inverseur - 1 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145TC châssis, Logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 60 Hz, Montage sur socle boulonné, Service continu
N° D’ARTICLE MI03408397
N° MFR145THTR5376BA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,010.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145TC
  • Dimension C de la longueur totale
    16.04 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    49 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Demandes
    Compresseurs, convoyeurs, grues et palans, machines-outils, manutention de matériaux, traitement des métaux, autres machines industrielles installées dans des environnements poussiéreux ou sales, pompes, supports d’essai, traitement des textiles
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.8/1.9 A
  • Efficacité de la pleine charge
    80 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Y537
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856024749
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base boulonnée
  • Classe de conception NEMA
    INV
  • Manuel d’utilisation
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à vitesse variable 1 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 145TC , TENV
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856024749
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1HP 1200RPM Y537 TENV 230/460V 145TC 3PH
  • Système d’isolation MAX GUARD® Classe F Fonctionnement à couple constant de 0 à la vitesse de base sur le fonctionnement à puissance constante à entraînement vectoriel jusqu’à deux tours/minute de base Optimisé pour le fonctionnement avec onduleur IGBT (conception A NEMA) Thermostats normalement fermés (un par phase, Classe F) Dispositions du codeur et du frein incluses sur l’extrémité opposée de l’entraînement (frein maximum de 10 lb-pi,voir les sections Modifications et/ou Trousses d’accessoires) Base amovible boulonnée pour montage sans pied option F1 seulement, ne peut pas être réassemblé à la construction à cadre en acier F2