Motion
6206-2Z-L038-C4

FAG (SCHAEFFLER)
6206-2Z-L038-C4

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 62 mm, largeur 16 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI03411124
N° MFR6206-2Z-L038-C4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
6206-2Z-L038-C4

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 62 mm, largeur 16 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI03411124
N° MFR6206-2Z-L038-C4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    BOULE À RAINURE PROFONDE RADIALE 6206-2Z-L038-C4
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le 6206-2Z-L038-C4 est un roulement à billes radial/à gorge profonde avec un alésage de 30 mm, un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 16 mm, adapté aux environnements contaminés.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6206-2Z-L038-C4
  • Rpm max.
    13800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    11300 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4026677930705

Aperçu

Description du fabricant
BOULE À RAINURE PROFONDE RADIALE 6206-2Z-L038-C4