Motion
8MGT-4400-12

GATES RUBBER CO
8MGT-4400-12

Poly Chain® Courroie de chaîne en poly 92740550 - GT, pas de 8 mm, largeur de 12 mm, dents de 550 , matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI03413902
N° MFR8MGT-4400-12
Prix361.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8MGT-4400-12

Poly Chain® Courroie de chaîne en poly 92740550 - GT, pas de 8 mm, largeur de 12 mm, dents de 550 , matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI03413902
N° MFR8MGT-4400-12
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
Prix361.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.233 po / 5.9 mm
  • Largeur de la courroie
    12 mm
  • Longueur totale
    4400 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Pas
    0.315 po / 8 mm
  • Longueur du pas
    173.23 po / 4400 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Hauteur de la dent
    0.135 po / 3.4 mm
  • Poids
    2.20 lb
  • Largeur
    0.472 po / 12 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Côté arrière de la ceinture
    Côtelé
  • Section de la ceinture
    8M
  • Type de courroie
    GT
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Bleu
  • Matériau du cordon
    Carbone
  • Description
    Donnez-vous un avantage concurrentiel en concevant le système d’entraînement au carbone Gates Poly Chain® GT™. L’utilisation brevetée de la fibre de carbone comme cordon de traction dans cette courroie offre une puissance nominale accrue pour une plus grande densité de puissance et une plus grande compactité. Lorsqu’il est combiné avec des pignons Gates Poly Chain GT, vous disposez d’un système léger, durable et sans entretien qui est plus qu’une solution pour la chaîne à rouleaux.
  • Type de fin
    Infini
  • Type de tissu
    Nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9274-0550
  • Numéro CUP du fabricant
    072053883664
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    185 °F
  • Température maximale
    +185°F / +85 °C
  • Température minimale
    -65°F / -54 °C
  • Nombre de Dents  
    550
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +185 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de carbone
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Côtés
    Simple face
  • Compatibilité du pignon
    Chaîne en poly GT
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Curviligne
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Numéro de transaction
    4400-8M
  • CUP_NON
    072053883664

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE CHAÎNE POLY 8MGT-4400-12
  • La construction en polyuréthane durable résiste aux produits chimiques, à l’huile, aux polluants et à l’abrasion
  • Le cordon de traction robuste en carbone combine un étirement minimal avec une résistance extraordinaire et une capacité de charge
  • Le profil de dent curviligne des barrières offre une résistance élevée au cisaillement et une capacité de charge améliorée
  • Le revêtement en nylon réduit la friction et élimine le besoin de lubrification
  • Capacité équivalente à celle des chaînes d’entraînement à rouleaux de la même largeur qui offre une solution propre et sans entretien sans lubrification ni tension.