Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Longueur totale de l’accouplement7.8700 po
- Code de taille de raccordC276
- Diamètre de l’extrémité du moyeu5 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.1200 po
- Diamètre extérieur6.1800 po
- Poids18.70 lb
Détails
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Matériau du concentrateurFonte
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireDroit
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.4200 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieC
- Capacité de couple9432 po
- CUP_NON685144260536