Motion
KLPS216DC 1

LINK-BELT
KLPS216DC 1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1 po, matériau en polypropylène, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03431198
N° MFRKLPS216DC 1
Prix728.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
KLPS216DC 1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1 po, matériau en polypropylène, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03431198
N° MFRKLPS216DC 1
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
Prix728.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Largeur de la base
    1-23/64 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.1719 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Hauteur totale
    3.3438 po
  • Longueur totale
    5.4844 po
  • Largeur totale
    1.1719 po
  • Poids
    0.88 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service moyen
  • Type de fin
    Embout fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2430 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact à double lèvre
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662327995904

Aperçu

Description du fabricant
KLPS216DC OREILLER NOIR KLP-S216DC