Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/16 po
- Anneau intérieur Largeur0.9380 po
- Anneau extérieur Largeur0.7087 po
- Extérieur Diamètre2.4409 po
- Largeur totale3.0000 po
- Poids0.77 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant793699185133
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Type de jointE Joint à lèvres
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- CUP_NON793699185133
Aperçu
- 1 3/16 po non monté, non lubrifiable, diamètre extérieur cylindrique, roulement à billes, usage intermédiaire, collet verrouillable à came excentrique, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique, bague d’arrêt en acier, dégagement C2