Motion
F312D1

NTN
F312D1

Gaine à montage sur bride - carré à quatre boulons, boîtier solide, fonte, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI03432886
N° MFRF312D1
Prix310.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
F312D1

Gaine à montage sur bride - carré à quatre boulons, boîtier solide, fonte, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI03432886
N° MFRF312D1
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
Prix310.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.9531 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    2.2500 po, 2.3125 po, 2.3750 po, 2.4375 po, 60 mm
  • Profondeur globale
    79.4 mm
  • Diamètre de la longueur totale
    9.8438 po
  • Poids
    8.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    UC312-204D1, UC312-206D1, UC312-207D1, UEL312-204D1, UEL312-206D1, UEL312-207D1
  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Bride à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • Série
    F
  • CUP_NON
    4547359066159

Aperçu

Description du fabricant
F312D1