Motion
C02735
Mèche Jobber Length - série 2011 , 11/64 po, matériau en acier haute vitesse, cannelure 50.8 mm, angle de pointe 135 °, OAL 79.38 mm
N° D’ARTICLE MI03433644
N° MFRC02735
Prix8.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 2011 , 11/64 po, matériau en acier haute vitesse, cannelure 50.8 mm, angle de pointe 135 °, OAL 79.38 mm
N° D’ARTICLE MI03433644
N° MFRC02735
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
Prix8.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    11/64 po
  • Cannelure Longueur  
    50.8 mm
  • Angle Helix
    30 °
  • Global Longueur  
    79.38 mm
  • Diamètre de la tige
    4.37 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    2011
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire

Aperçu

Description du fabricant
C02735 GOUPILLE FENDUE DE PERÇAGE DR 11/64