Motion
NJ2226EMC3
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 130 mm, diam. ext. 230 mm, 1 rangée, 64 mm W, 650000 N dynamique/charge statique 735000 N
N° D’ARTICLE MI03433776
N° MFRNJ2226EMC3
Prix4,802.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 130 mm, diam. ext. 230 mm, 1 rangée, 64 mm W, 650000 N dynamique/charge statique 735000 N
N° D’ARTICLE MI03433776
N° MFRNJ2226EMC3
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
Prix4,802.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    64 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    64 mm
  • Extérieur Diamètre  
    230 mm
  • Global Largeur  
    230 mm
  • Poids
    26.23 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Brides
    Une bride sur l’anneau intérieur
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176705236
  • Tr/min maximum (graisse)
    2400 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    3000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    22
  • CUP_NON
    029176705236

Aperçu

Description du fabricant
NJ2226EMC3 BRG