Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.0000 po
- Largeur de la base3.2500 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.1250 à 8.8750 po
- Taille du boulon0,7500 po
- Diamètre à l’alésage2-1/2 po
- Hauteur totale6.2500 po
- Longueur totale11.2500 po
- Largeur totale2.7500 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP (100 % de la cavité)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant713297
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechange3-28 DRT
- Type de jointJoint à lèvres multiples robuste
- SérieMP
- CUP_NON662461352342
Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP (100 % de la cavité)