Motion
NCDA1C200-0900

SMC CORP OF AMERICA
NCDA1C200-0900

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE NCA1 avec diamètre de 2 po
N° D’ARTICLE MI03437011
N° MFRNCDA1C200-0900
Prix174.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDA1C200-0900

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE NCA1 avec diamètre de 2 po
N° D’ARTICLE MI03437011
N° MFRNCDA1C200-0900
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
Prix174.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Hauteur totale
    2.5000 po
  • Largeur totale
    2.5000 po
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    31 lb
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    314 lb
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle 7/16-20
  • Taille de la tige
    0.6250 po
  • Accident vasculaire cérébral
    9.000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les cylindres de biellette de liaison de service moyen de la série NCA1 sont interchangeables selon la norme NFPA, ont un ensemble de tige de piston sertie, sont prélubrifiés et disponibles en 11 styles de montage. Les diamètres de forage varient de 1.5 à 4 pouces. La gamme élargie de cylindres de service moyen NCA1 offre des diamètres d’alésage allant de 5 à 8 pouces et est livrée de série avec un coussin d’air réglable.
  • Joint flottant du coupleur d'alignement
    NJ-07
  • Changement automatique
    Avec interrupteur automatique (piston magnétique)
  • Montage sur manille amovible Mp2
    NCA1-D200
  • Montage à épaulement fixe Mp1
    NCA1-X200
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin aux deux extrémités
  • Assemblage de la soupape de coussinage
    NC1A150-10-124
  • Type de cylindre
    NFPA
  • Montage à œillet - MP4 (plain)
    NCA1-C200
  • Montage à bride - MF1/MF2
    NCA1-F200
  • Fixations au pied - MS1
    NCA1-L200
  • Fixations au pied - MS2
    NCA1-S200
  • Contre-écrou
    JM-045
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Style de lubrification
    Sans lubrifiant
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    8 psi
  • Type de montage
    Œillet arrière (détachable), MP4
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    8 à 250 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    40 à 140 °F
  • Options incluses
    Piston magnétique, prêt pour l’interrupteur
  • Action du piston
    Double action
  • Goupille de pivot
    NCDP-150 avec goupilles fendues, NCA1-150 avec bagues de retenue
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Manille de tige
    NY-150
  • Œillet de tige
    NI-150
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Trousse de joint
    NC1A200PS
  • Série
    NCA1
  • Normes respectées
    ANSI (NFPA) T3.6.7 R2-1996
  • Écrou de biellette
    NCA200-13-Q6309

Aperçu

Description du fabricant
NCDA1C200-0900
  • Service moyen
  • 12 Options de montage NFPA différentes
  • Options non rotatives
  • Option de cylindre en tandem
  • Fonction de commutation automatique

Vous pourriez également aimer