Motion
60513
CROCHET EN U 2 PO X 27 PI, ATTACHE EN POLY À 5K BRASSÉES AVEC CLIQUET
N° D’ARTICLE MI03437797
N° MFR60513
Prix40.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CROCHET EN U 2 PO X 27 PI, ATTACHE EN POLY À 5K BRASSÉES AVEC CLIQUET
N° D’ARTICLE MI03437797
N° MFR60513
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
Prix40.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    27 pi
  • Longueur de l’élingue
    27 pi
  • Largeur de la sangle
    2 po
  • Force ultime
    5000 lb
  • Poids
    4.6 lb
  • Largeur
    2 po
  • Limite de charge de travail
    1600 lb

Détails

  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de raccord d’extrémité
    Crochet en U
  • Numéro CUP du fabricant
    697886605131
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    1600 lb
  • Classe de produits
    9V
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur l’arrimage
  • Matériau de la sangle
    Polyester
  • Ajout suggéré
    4FQSP
  • Mécanisme de tension
    Clé à cliquet
  • Type de sangle d’arrimage
    Assemblage de cliquet
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    5000 lb
  • CUP_NON
    697886605131
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
60513 TYPE DE SANGLE EXPÉDITION MAG
  • Souple, s’adapte à la charge pour un meilleur contrôle
  • Clé à cliquet conçue pour un réglage rapide et facile
  • La sangle large et douce aide à protéger la cargaison contre les dommages
  • Les composants et l’assemblage de la plus haute qualité répondent à toutes les exigences du DOT et de la CVSA.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté