Motion
24036CE4C4
Roulement à rouleaux sphériques - DI 180 mm, DI 280 mm, largeur 100 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI03438284
N° MFR24036CE4C4
Prix4,904.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 180 mm, DI 280 mm, largeur 100 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI03438284
N° MFR24036CE4C4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4,904.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Extérieur Diamètre  
    280 mm
  • Global Largeur  
    100 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    272018.89 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176529634
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    240
  • Capacité de charge statique
    393415.75 lbf
  • CUP_NON
    029176529634

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 24036CE4C4