Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube compatible1/2 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable 316
- Pays d’origineJP
- Forme d’ajustementDroit
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- SérieKQG
Aperçu
- Raccords à une touche en acier inoxydable 316 , taille en pouces
- Pièces de joint : FKM
- Peut être utilisé avec de la vapeur
- Sans graisse
- Les matériaux de tubulure applicables comprennent le FEP, le PFA, le nylon, le nylon souple, le polyuréthane, la polyoléfine
- Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable