Motion
ÉCROU ACME MÉTRIQUE 20903

NOOK INDUSTRIES
20903 METRIC ACME NUT

Écrou-métrique en bronze ACME - Direction du filetage à droite, 35  % d'efficacité nominale, couple de 1.818 po-lb
N° D’ARTICLE MI03439015
N° MFR20903 METRIC ACME NUT
Prix204.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
20903 METRIC ACME NUT

Écrou-métrique en bronze ACME - Direction du filetage à droite, 35  % d'efficacité nominale, couple de 1.818 po-lb
N° D’ARTICLE MI03439015
N° MFR20903 METRIC ACME NUT
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
Prix204.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple dynamique
    173 po
  • Couple
    1.818 po
  • Poids
    44128 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Écrou bronze ACME
  • Cote d’efficacité
    35 %
  • Couple statique
    13790 po
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU ACME MÉTRIQUE 20903
  • Un bronze spécial à haute résistance est sélectionné pour nos écrous en bronze lisses et anti-dérapants.