Motion
49225
Mèche pour machine à vis - 25/64 po, matériau en acier haute vitesse, cannelure 1-7/8 po, angle de pointe 135 °, longueur totale 3-1/4 po
N° D’ARTICLE MI03439637
N° MFR49225
Prix11.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour machine à vis - 25/64 po, matériau en acier haute vitesse, cannelure 1-7/8 po, angle de pointe 135 °, longueur totale 3-1/4 po
N° D’ARTICLE MI03439637
N° MFR49225

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    25/64 po
  • Longueur de cannelure
    1-7/8 po
  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    25/64 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    159
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Perceuse à feuilles
    Feuillets (extrémité unique)
  • Spécification
    NAS 907C
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • CUP_NON
    662355492253

Aperçu

Description du fabricant
49225 SM 25/64 159 FO 135S/PT HD
  • Acier haute vitesse de première qualité
  • Le point de séparation 135° P3 est autocentré pour une poussée réduite et une pénétration plus facile
  • La cannelure plus courte et la longueur globale offrent une rigidité supérieure pour minimiser la déflexion lors de l’utilisation de débits d’alimentation élevés
  • Fabriqué selon les spécifications aérospatiales de géométrie de type C NAS 907