Motion
C20685
Mèche à tige réduite - 47/64 po, matériau en acier haute vitesse, fini oxyde doré et noir, 1/2 po dia. tige, 6 po OAL
N° D’ARTICLE MI03439820
N° MFRC20685
Prix42.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à tige réduite - 47/64 po, matériau en acier haute vitesse, fini oxyde doré et noir, 1/2 po dia. tige, 6 po OAL
N° D’ARTICLE MI03439820
N° MFRC20685
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
Prix42.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    47/64 po
  • Longueur de cannelure
    3-1/8 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Or et oxyde noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Angle de pointe
    118 °
  • Type de point
    Fractionnement
  • Série
    1892
  • Type de tige
    Trois ballerines
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • CUP_NON
    697334206859

Aperçu

Description du fabricant
C20685 RS 47/64 1892 1/2S 6"BLOAL