Motion
C23846
Mèche mécanique - Perceuse 5/16 po, longueur de cannelure 2-1/2 po, angle de pointe 135 °, matériau en acier haute vitesse, revêtement en oxyde doré et noir
N° D’ARTICLE MI03439832
N° MFRC23846
Prix7.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche mécanique - Perceuse 5/16 po, longueur de cannelure 2-1/2 po, angle de pointe 135 °, matériau en acier haute vitesse, revêtement en oxyde doré et noir
N° D’ARTICLE MI03439832
N° MFRC23846

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    5/16 po
  • Longueur de cannelure
    2-1/2 po
  • Longueur totale
    4 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Or et oxyde noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    1875
  • Type de tige
    Trois ballerines
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
C23846 ML 5/16 1875 CLE-LINE 135SP
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon