Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre75 mm
- Extérieur Diamètre160 mm
- Global Largeur37 mm
- Poids6.66 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Pays d’origineJAPON
- Description6315 2NSE9 C3 RAINURE PROFONDE
- Code d’harmonisation8482.10.50.56
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6315-2NSEC3BSXM est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 75 mm et un diamètre extérieur de 160 mm, conçu pour une utilisation haute performance.
- Numéro de catalogue du fabricant6315-2NSEC3BSXM
- Numéro CUP du fabricant4991893791679
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON4991893791679
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Unités d’alimentation hydraulique standard NachiNV - Bloc d'alimentation vertical NH - Bloc d'alimentation horizontal NSP
Voir la circulaire
Série Nachi SK-G01Vanne de commande directionnelle à solénoïde de type humide avec connecteur Deutsch. Haute pression, grande capacité avec perte de pression minimale. Résistance élevée à la poussière et à l’eau. Haute résistance aux vibrations. Type sans choc disponible.
Voir la circulaire
Électrovanne série SE NachiPlusieurs vannes avec un câblage minimal. 200mA Le courant de maintien permet l’utilisation des E/S et des blocs de câblage pour la connexion. 3000 PSI.
Voir la circulaire
Nachi Power MeisterSystème hydraulique compact pour des économies d’énergie et une haute précision. La pompe ne fonctionne que lorsque cela est nécessaire pour des économies d’énergie et un faible bruit. La conception compacte tout-en-un permet d’économiser de l’espace.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Série Nachi NSPi
Utilisez les systèmes hydrauliques NACHI pour économiser de l’énergie. Remplacez votre unité hydraulique conventionnelle par les unités hydrauliques à onduleur de la série NSPi pour réduire la consommation d’énergie avec 69 %.
Équipement hydraulique Nachi pour machines industrielles
Pompes, vannes de régulation directionnelles et vannes modulaires pour machines industrielles.