Motion
10020
Perceuse centrale - Angle de 60 °, diamètre de corps de 1/8 po, diamètre de tige de 1/8 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI03441690
N° MFR10020
Prix16.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse centrale - Angle de 60 °, diamètre de corps de 1/8 po, diamètre de tige de 1/8 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI03441690
N° MFR10020

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1/8 po
  • Longueur totale
    1-1/4 po
  • Diamètre du guide-mèche ou de la mèche
    0.02 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po
  • Taille commerciale
    #3

Détails

  • Angle fraisé
    60 °
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Extrémité simple ou double
    Double
  • Type
    Combinaison de mèche et fraise

Aperçu

Description du fabricant
10020 #3-0 HSS 60 DEG COMB DRILL/CTSK