Motion
25BF48x5/8
Pignon d’alésage fini - Alésage fini, 0.6250 po d’alésage, 48 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03441712
N° MFR25BF48x5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage fini - Alésage fini, 0.6250 po d’alésage, 48 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03441712
N° MFR25BF48x5/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Diamètre du moyeu
    2.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9640 po
  • Diamètre du pas
    3.8220 po
  • Poids
    0.90 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Pays d’origine
    Chine
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057388512
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    48
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés

Aperçu

Description du fabricant
25BF48X5/8 5/8'' FINISHED BORE STEEL