Motion
MXS25-150
CYLINDRE GUIDÉ MXS avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI03441850
N° MFRMXS25-150
Prix904.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE GUIDÉ MXS avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI03441850
N° MFRMXS25-150
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
Prix904.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Hauteur totale
    62 mm
  • Longueur totale
    311 mm
  • Largeur totale
    92 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    150 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Standard
  • Option d’expert en sinistres
    Aucun
  • Pays d’origine
    JP
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Force appliquée maximale
    687 N
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Nombre de commutateurs automatiques
    0
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    Filetage M
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Série
    MXS

Aperçu

Description du fabricant
MXS25-150 CYL
  • Taille de l’alésage : 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
  • Courses : 5 mm à 150 mm, selon la taille de l'alésage
  • Avec ou sans réglage de course, avec ou sans choc
  • Options : tampon, verrouillage d'extrémité, tuyauterie axiale
  • Variété d’interrupteurs avec une variété de longueurs de fils

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon