Spécifications
Dimensions
- Arrière de la barre jusqu’au bord de coupe1-1/4 po
- Hauteur de coupe1 po
- Longueur de tête1-1/4 po
- Longueur totale6 po
- Hauteur de la tige1 po
- Largeur de tige1 po
Détails
- Comp complète du style d’insertionIWSN 433, IWSN 433M
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Code complet du porte-outilsMWLNR 16-4W
- Insérer la méthode de conservationCoin compensé
- Insérer le styleIWSN 433
- Tête modulaire ou interchangeableNon
- Nombre d’encarts inclus1
- Pièces et accessoiresClé (HW 3.0), Vis de fixation (SR M4X8), Écrou carré (LC 252 SET 1), ZNW 4W
- Porte-outils Profilage ou Multi DirNon
- RâteauNégatif
- Angle de râteau-6 °
- SérieRotation ISO
- Tige droite ou décaléeDécalage
- Style de porte-outilsMCLN