Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierX
- Longueur de la courroie103 po
- Largeur de la courroie52 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Matériau de supportCoton
- Numéro de grain120
- Quantité du colis5
Aperçu
- Abrasif à l’oxyde d’aluminium pour un taux de coupe initial rapide
- L’endos en coton X-wt lourd et durable est idéal pour les applications sensibles à la chaleur
- Joint fessier solide qui permet à la courroie de tourner dans les deux sens
- Couche ouverte pour ne pas charger sur le bois et les métaux mous
- Grain 100-220 pour les applications intermédiaires à finales
- Meilleure option de prix initial pour les courroies en tissu oxyde d’aluminium