Motion
78072722155

NORTON ABRASIVES
78072722155

Ébavurage revêtu de métal, meulage, polissage, courroie de sculptage - grain 120 , matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, longueur de courroie 54 po, largeur de courroie 4 po
N° D’ARTICLE MI03443589
N° MFR78072722155
Prix11.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
78072722155

Ébavurage revêtu de métal, meulage, polissage, courroie de sculptage - grain 120 , matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, longueur de courroie 54 po, largeur de courroie 4 po
N° D’ARTICLE MI03443589
N° MFR78072722155

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    54 po
  • Largeur de la courroie
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, meulage, polissage, sculptage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    120
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    78072722155

Aperçu

Description du fabricant
78072722155 BLT 4 X 54 120 X R228 TJ