Motion
25336
Usine à bout carré - Matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, extrémité unique, diamètre de 1 po, 2 cannelures, 1-1/2 po de longueur de coupe
N° D’ARTICLE MI03443863
N° MFR25336
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bout carré - Matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, extrémité unique, diamètre de 1 po, 2 cannelures, 1-1/2 po de longueur de coupe
N° D’ARTICLE MI03443863
N° MFR25336

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1-1/2 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    1 po
  • Longueur totale
    3-3/4 po
  • Tige Diamètre  
    3/4 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    N’a pas de col à portée étendue
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Usine Keyway
    Porte-clés
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
25336 SE 1 2F 1-1/2C CC2 3/4S 3-3/4